衣類用涼感スプレー スースースッ300ml
スプレーするだけで衣類の温度を3~5℃も低下させあなたにひんやりとした感覚を与えてくれます。(清涼感は2時間程度持続)スポーツ時のユニフォーム、炎天下のビジネススーツなど色々なシーンで大活躍すること間違いなし!メントールの爽やかな香りがついています。
材質成分:精製水、エタノール、L-メントール、材質台紙:紙 ラベル:紙 カバー:PE.ヘッド:PP キャップ:PE 容器:PET
寸法(mm)88×54×191
種類冷却スプレー
内容量1個
スプレーするだけで衣類の温度を3~5℃も低下させあなたにひんやりとした感覚を与えてくれます。(清涼感は2時間程度持続)スポーツ時のユニフォーム、炎天下のビジネススーツなど色々なシーンで大活躍すること間違いなし!メントールの爽やかな香りがついています。