BTB コネクタ ヘッダ 1POS TH
仕様ピッチ間隔- コンタクト数:1 種別:ヘッダ 製品群:C-Grid III 90120 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 列数:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1361-97
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~