Pasty パスティ テープのり 使い切り

Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]Pasty パスティ テープのり 使い切り - PLUS(プラス)[文具]

日々勉強に励む女子中高生をターゲットとしたPastyシリーズから、テープのり使い切りタイプが登場!
明るく可愛らしいパステルカラーの文具で学生の前向きな気持ちや、やる気を応援します。
本体はコンパクトなのにたっぷり10m分のテープを搭載。
小さなペンケースの中でも場所を取らずにすっきり持ち運びができます。
1.コンパクトで携帯性抜群なのに大容量10m巻き。
2.防塵性の高い着脱式のフルキャップ。
3.しっかり貼れるタイプ。
4.のり色は本体ケースカラーに合わせたパステルカラー。

商品タイプ本体(使い切り)材質本体ケース:ポリスチレン(PS)テープ幅(mm)6テープ長さ(m)10外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)63 ×17 ×33内容量1個
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
テープ幅(mm)
テープ長さ(m)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52980307TG-1511-P(54454)610ピンク
250
199
219(税込)
4日以内出荷
52980316TG-1511-P(54455)610パープル
250
199
219(税込)
4日以内出荷
52980325TG-1511-P(54456)610ブルー
250
199
219(税込)
4日以内出荷
52980334TG-1511-P(54457)610グリーン
250
199
219(税込)
4日以内出荷
52980350TG-1511-P(54458)610イエロー
250
199
219(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

のり」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする