PLUS(プラス)[文具]
スティックのり 香りプリット Pritt セリース
<特長>
1.「なめらかな塗ごこち」のスムーズPrittベースにやすらぐ香りの香料入り
2.糊の使用後に香りが残らない微香タイプ
3.学校での使用でもなじむデザイン
4.糊にもイメージカラーを採用
材質
70%以上再生樹脂(本体容器・キャップ・中軸・つまみ:70%再生PP、中皿:100%再生PP)
径(Φmm)
21
外形寸法(mm)
Φ21×88
容量(g)
10
主成分
(のり)PVP
注意
※塗布後の糊色は目立ちません。
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
香り
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52980596
NS-721LY-1P(29-772)
1個
ユリ
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
52980605
NS-721RS-1P(29-773)
1個
バラ
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
52980614
NS-721OP-1P(29-774)
1個
オレンジピール
¥
140
¥
129
¥
142
(税込)
4日以内出荷
52980630
NS-721FR-3P(29-775)
1パック(3本)
アソート(ユリ、バラ、オレンジピール)
¥
420
¥
399
¥
439
(税込)
6日以内出荷
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください