MCM MCMの 制御機器 MCMの 接続・省配線(制御機器) MCMの コネクタ・コネクタ付ケーブル DC フィード-スルー ジャック/カプラー 2.1mm センター ピン ゴールド DC フィード-スルー ジャック/カプラー 2.1mm センター ピン ゴールド 注文コード 仕様種別:ジャック 定格電流:- ピン 直径:2.1mm バレル 長さ:- コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 終端 タイプ:- バレル内径:- バレル外径:- アズワン品番65-1560-75 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 27-5995 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 52974944 27-5995 ¥1,290 ¥1,198 ¥1,198 ¥1,318 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください コネクタ・コネクタ付ケーブル の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ RS-232ケーブル omron(オムロン) 税込¥10,338 ¥9,398 バスケットへ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 コネクタ中継ボックス XW3シリーズ omron(オムロン) 税込¥26,378~ ¥23,980~ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ コネクタ HIROSE(ヒロセ電機) 税込¥5,168 ¥4,698 バスケットへ 防水コネクタ XS6シリーズ omron(オムロン) 税込¥3,408~ ¥3,098~ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ コネクタ omron(オムロン) 税込¥12,078~ ¥10,980~ 防水コネクタ XS5シリーズ omron(オムロン) 税込¥1,428~ ¥1,298~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ セーフブレーキコントロールコネクタ omron(オムロン) 税込¥6,818 ¥6,198 バスケットへ 丸型防水コネクタ(M12) XS6シリーズ omron(オムロン) 税込¥5,058~ ¥4,598~ 丸型防水コネクタ omron(オムロン) 税込¥1,648~ ¥1,498~ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 RCA中継用コネクタ 共立電子産業 税込¥362 ¥329 丸型防水コネクタ XS3シリーズ omron(オムロン) 税込¥681~ ¥619~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品