JET INOUE(ジェットイノウエ)
サイドランプ取付ブラケット
小糸製作所製および高野自動車製の排気ブレーキ灯(バス用中間サイドランプ)用の取付けブラケット
ATS706排気灯、小糸BMSTL-241/242にご使用いただけます
用途
電装パーツ
材質
ステンレス
板厚(mm)
2
適合ランプ
小糸製:BMATL-241/BMSTL-242、高野製:ATS706
内容量
1個
注意
※ランプは付属されません
※片面の保護フィルムを剥がしてお使いください
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
寸法(縦×横×奥行)(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
52982949
526167
107×130×59
¥
1,400
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52982958
526168
107×260×59
¥
2,200
¥
2,198
¥
2,418
(税込)
4日以内出荷
返品不可
52982967
526169
107×390×59
¥
3,000
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください