曜日別特売

研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用)

研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ブロック(金属 アルミ用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)

ブロック状のゴム砥石です。粒度も粗目~細目まで種類も豊富です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途汚れ、サビ落とし、溶接ヤケの除去。ヘアライン修正加工などに最適です。長さ(mm)80幅(mm)50厚さ(mm)10内容量1袋(1個)
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52977857B-80X50X10 W46GR46グレー
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977866B-80X50X10 W320V320バイオレット
オープン
2,598
2,858(税込)
当日出荷
52977875B-80X50X10 W500R500レッド
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52978329B-80X50X10 W80BK80ブラック
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
52978338B-80X50X10 W120G120グリーン
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
52978347B-80X50X10 W220B220ブルー
オープン
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする