曜日別特売

研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用)

研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 軸付6.0mm(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)

研磨砥粒に溶融アルミナ(WA)を用いた金属研磨用です。
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途形状が複雑なワークの細かい部分やバリ取り等部分的な研磨に適しています。最高回転数(min-1[r.p.m])15000軸長(mm)35砥石長(mm)25内容量1袋(5本)
関連資料:(0.47MB)
注意
粗さの違いを色分けしています。
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
粒度
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52978365P6-2525 W1000Y100イエロー25
オープン
5,398
5,938(税込)
4日以内出荷
52978374P6-2525 W320V320バイオレット25
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
52978390P6-2525 W500R500レッド25
オープン
4,898
5,388(税込)
4日以内出荷
52978539P6-2025 W80BK80ブラック20
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
52978548P6-2025 W120G120グリーン20
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
52978557P6-2025 W220B220ブルー20
オープン
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
52978627P6-2025 W1000Y100イエロー20
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
52978636P6-2525 W80BK80ブラック25
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
52978645P6-2525 W120G120グリーン25
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
52978654P6-2525 W220B220ブルー25
オープン
4,498
4,948(税込)
4日以内出荷
52978715P6-2025 W320V320バイオレット20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
52978724P6-2025 W500R500レッド20
オープン
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする