研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用)

研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)研磨用 弾性ゴム砥石 ミニホイール(金属用) - ポリマスター(松風プロダクツ京都)

マンドレルを使用して軸付砥石として、溝部分や隙間の研磨に最適です!
ゴムの弾力性により柔軟にワークに馴染み、軽いタッチでワークを均一に滑らかに仕上げます。
自生作用があるため、最初の研磨性能を長時間持続します。
粉塵、騒音、振動が少なく、衛生的で快適な作業環境に役立ちます。

用途指輪などの貴金属の加工、研磨仕上げ穴径(Φmm)1.9内容量1袋(10個)
関連資料:(0.47MB)
注意
・マンドレルは別途購入が必要です。
・粗さの違いを色分けしています。
36件中 136各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
粒度
厚さ(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
52977647W-18X2 W80BK802ブラック1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977656W-18X2 W120G1202グリーン1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977665W-18X2 W220B2202ブルー1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977674W-18X3 W80BK803ブラック1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977690W-18X3 W120G1203グリーン1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977699W-18X3 W220B2203ブルー1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977708W-18X6 W80BK806ブラック1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977717W-18X6 W120G1206グリーン1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977726W-18X6 W220B2206ブルー1500018
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977735W-22X2 W80BK802ブラック1500022
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977744W-22X2 W120G1202グリーン1500022
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977760W-22X2 W220B2202ブルー1500022
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977769W-22X3 W80BK803ブラック1500022
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977778W-22X3 W120G1203グリーン1500022
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977787W-22X3 W220B2203ブルー1500022
オープン
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
52977997W-18X2 W1000Y1002イエロー1500018
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978006W-18X3 W1000Y1003イエロー1500018
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978015W-18X6 W1000Y1006イエロー1500018
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978024W-22X2 W1000Y1002イエロー1500022
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978040W-22X3 W1000Y1003イエロー1500022
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978128W-18X2 W320V3202バイオレット1500018
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978137W-18X2 W500R5002レッド1500018
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978146W-18X3 W320V3203バイオレット1500018
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978155W-18X3 W500R5003レッド1500018
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978164W-18X6 W320V3206バイオレット1500018
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978180W-18X6 W500R5006レッド1500018
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978189W-22X2 W320V3202バイオレット1500022
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978198W-22X2 W500R5002レッド1500022
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978207W-22X3 W320V3203バイオレット1500022
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978216W-22X3 W500R5003レッド1200022
オープン
2,798
3,078(税込)
4日以内出荷
52978356W-22x6 W1000Y1006イエロー1200022
オープン
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
52978435W-22x6 W320V3206バイオレット1200022
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
52978444W-22x6 W500R5006レッド1200022
オープン
3,398
3,738(税込)
4日以内出荷
52978767W-22x6 W80BK806ブラック1200022
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978776W-22x6 W120G1206グリーン1200022
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
52978785W-22x6 W220B2206ブルー1200022
オープン
2,998
3,298(税込)
4日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

研削砥石」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする