ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営

ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField ワンポールテント 2~3人用 薪ストーブ用 煙突穴換気窓付 収納袋付 簡単設営 LandField

高さがありスペースを広々使える2~3人用のワンポールテントです。
換気口、防炎布、煙突穴つきなので薪ストーブが楽しめます。テントの中に薪ストーブを入れて暖かく過ごせます。
ポールが少なくシンプル構造なので簡単に設置ができます。
軽量、コンパクトで持ち運びラクラク。
耐水圧2,000mmの高い耐水性で、雨や雪でも安心してお使いいただけます。

用途・BBQや川遊び、キャンプなどに。 セット内容テント本体×1、ポール×1、防炎布、ロープ×4、ペグ×12、収納袋 質量(kg)1.5 グリーン 直径(Φcm)320 高さ(cm)160 収納時寸法(cm)W41×D15×H15 内容量1台
注意
※・画像内で使用しているその他の商品は全て別売りとなります。・商品詳細でご不明な点がございましたらご注文前にご相談ください。・炭を燃料にしないでください。・就寝前には完全に消火し、再燃焼の可能性がないかよく確かめてください。・キャンプや携帯用の小型薪ストーブをお使いください。・家庭用の薪ストーブは使用しないでください。・テント内での火気の取り扱いは大変危険の伴う行為です。・本商品はその安全性を保証するものではございません。・火の取り扱いには充分お気を付けください。
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52979476 LF-OT010-GR
オープン
15,273
16,800 (税込)
5日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
沖縄地方 1 5,000 / 税込 5,500
離島 1 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「テント/タープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする