GERSON サージカルN95マスク 立体構造お面式 1箱 20枚入 アメリカ製【1ケース12箱】
米国NIOSH(国立労働衛生研究所)認定のN95規格マスク
米国食品医薬品局 (FDA) 認証サージカル(医療用)N95マスク
口元を圧迫せず呼吸がしやすいお面式立体構造
衛生的な使い捨てタイプ
アルミノーズクリップで鼻にフィットし
ノーズパッドで高いプロテクト効果を発揮し、メガネが曇りにくい
安心安全のステープラーフリーで思わぬ怪我を防止
仕様材質:PP不織布 ノーズクリップ:アルミ 頭かけ紐:ゴム ※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください ※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください ※マスクの改造や補修などはしないでください ※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください ※本品は使い捨て商品です洗濯して繰り返しての使用はできません
アズワン品番65-3351-22
内容量1ケース(12箱)
注意
※酸素濃度が19.5%以下の環境では使用しないでください※ご使用前に装着テストを実施し、正しくご使用ください
※マスクの改造や補修などはしないでください
※本品は有害な粉塵やガス等からの保護性能はございませんので、そのような環境では使用しないでください
※本品は使い捨て商品です。洗濯して繰り返しての使用はできません