MOD コネクタ RJ45 ジャック 8P8C CAT5
仕様モジュラー コネクタ タイプ:RJ45 ジャック ポートコンフィグレーション:1×1 ポート ポジション数 / ロードされた接点(ポートあたり):8P8C LAN カテゴリ:Cat5 IP定格:IP20 コネクタ マウント:スルーホールマウント コネクタの向き:直角 シールド:シールドあり 磁気:磁気なし LED:LEDなし ライトパイプ:ライトパイプなし 製品群:OMNIMATE Data シリーズ SVHC:No SVHC(15-Jan-2018) コネクタ タイプ:RJ45 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト コンタクト 終端 タイプ:スルーホール 種別:ジャック コンタクト数:8 ポート数:1 ポジション数:8
アズワン品番65-1564-63
内容量1個