PICO-LOCK 1.5 W/B REC HSG 3P
仕様ピッチ間隔1.5mm コンタクト数:3 種別:レセプタクル 製品群:Pico-Lock 504051 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1368-27
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~