WTB コネクタ RCPT 26POS 2列

WTB コネクタ RCPT 26POS 2列 3M(スリーエム)

仕様IDC コネクタ タイプ:IDC レセプタクル コンタクト 種別:メス ピッチ間隔2.54mm 列数:2 コンタクト数:26 コネクタ マウント:ケーブルマウント コンタクト 材質:リン青銅 アズワン品番65-1386-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
52995987 D89126-0101HK
660
659
725 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「その他キャビネットパーツ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする