RCPT ハウジング PA 66 10POS 4.2MM
仕様製品群:5557 シリーズ 種別:レセプタクル ポジション数:10 ピッチ間隔4.2mm 適合製品:Molex Mini-Fit Jr. 5556 シリーズ ソケット コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1366-76
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~