WTB ハウジング RCPT 5POS 1列 3.96MM
仕様ピッチ間隔3.96mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:KK 396 3069 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1359-09
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~