いつでも脳トレ パズルタブレット
クロスワード300問、ナンプレ10000問収録で大勢でも楽しめます。
タッチパネル式だからすぐに訂正も可能で楽しみやすい!
シニアに嬉しい健康管理アプリ機能付き。「体重・血圧・体温・歩数」を入力する事でグラフで一元管理。
50曲の童謡メロディを収録。歌詞を見ながら懐かしのメロディを歌唱できます。
仕様本体サイズ:W140xH210xD31mm 本体重量:約490g(電池含まず) 材質:ABS、PET、シリコン、アルミ、銅 セット内容:本体、専用ペン、取扱説明書 電源:単3形アルカリ電池4本(別売)、タカラトミー製ACアダプター TYPE5U (別売) 対象年齢:15歳以上 生産:中国(企画開発・製造元 株式会社タカラトミーアーツ)
アズワン品番65-3720-01
内容量1個