BNC メス To RCA オス アダプタ

BNC メス To RCA オス アダプタ MULTICOMP

仕様同軸タイプからの変換:BNC 種別からの変換:レセプタクル 同軸タイプへの変換:- 種別への変換:プラグ アダプター 本体 スタイル:ストレートアダプター インピーダンス:- コネクタ タイプ:BNC 同軸 製品群:- アズワン品番65-1641-69 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53018080 JR60431
320
319
351 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする