曜日別特売

PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ

PTFEテープ No.3 幅400~432mm SK-3シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.114mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53005744SK-3-430mm65-2464-48
173,600
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005760SK-3-408mm65-2464-26
164,720
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005769SK-3-409mm65-2464-27
165,120
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005778SK-3-410mm65-2464-28
165,510
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005787SK-3-401mm65-2464-19
161,880
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005796SK-3-432mm65-2464-50
174,390
169,000
185,900(税込)
4日以内出荷
返品不可
53005805SK-3-411mm65-2464-29
165,920
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005814SK-3-428mm65-2464-46
172,780
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005830SK-3-414mm65-2464-32
167,140
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005839SK-3-404mm65-2464-22
163,110
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005848SK-3-422mm65-2464-40
170,360
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005857SK-3-413mm65-2464-31
166,730
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005866SK-3-402mm65-2464-20
162,290
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005875SK-3-400mm65-2464-18
161,480
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005884SK-3-415mm65-2464-33
167,550
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005900SK-3-412mm65-2464-30
166,320
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005909SK-3-424mm65-2464-42
171,170
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005918SK-3-425mm65-2464-43
171,580
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005927SK-3-421mm65-2464-39
169,950
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005936SK-3-405mm65-2464-23
163,490
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005945SK-3-417mm65-2464-35
168,340
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005954SK-3-420mm65-2464-38
169,560
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005970SK-3-426mm65-2464-44
171,990
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005979SK-3-419mm65-2464-37
169,160
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005988SK-3-416mm65-2464-34
167,930
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53005997SK-3-431mm65-2464-49
174,000
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53006006SK-3-423mm65-2464-41
170,760
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53006015SK-3-429mm65-2464-47
173,190
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53006024SK-3-406mm65-2464-24
163,900
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53006040SK-3-407mm65-2464-25
164,310
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53006049SK-3-403mm65-2464-21
162,700
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53006058SK-3-418mm65-2464-36
168,750
159,000
174,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
53006067SK-3-427mm65-2464-45
172,370
169,000
185,900(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする