曜日別特売

PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ

PTFEテープ No.10 幅5~99mm SK-10シリーズ - サンワ[テープ]
仕様材質:フッ素樹脂 粘着剤:アクリル系粘着剤 1巻長さ:16.45m 厚み:0.292mm 使用温度範囲:-40~176℃ 色:グレー内容量1巻
全88種類を絞り込む
アズワン品番
88種類すべて表示中
注文コード
品番
アズワン品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53001027SK-10-20mm65-2470-52
12,840
11,900
13,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001036SK-10-48mm65-2470-80
30,820
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001045SK-10-7mm65-2470-39
4,520
4,290
4,719(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001054SK-10-36mm65-2470-68
23,120
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001070SK-10-54mm65-2470-86
34,660
32,900
36,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001079SK-10-67mm65-2470-99
43,010
39,900
43,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001088SK-10-72mm65-2471-05
46,200
43,900
48,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001097SK-10-76mm65-2471-09
48,770
46,900
51,590(税込)
4日以内出荷
返品不可
53001106SK-10-44mm65-2470-76
28,250
26,900
29,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001115SK-10-46mm65-2470-78
29,520
28,900
31,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001124SK-10-31mm65-2470-63
19,900
18,900
20,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001140SK-10-30mm65-2470-62
19,280
18,900
20,790(税込)
4日以内出荷
返品不可
53001149SK-10-57mm65-2470-89
36,580
34,900
38,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001158SK-10-34mm65-2470-66
21,820
19,900
21,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001167SK-10-79mm65-2471-12
50,690
48,900
53,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001176SK-10-93mm65-2471-26
59,690
56,900
62,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001185SK-10-80mm65-2471-13
51,340
48,900
53,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001194SK-10-92mm65-2471-25
59,040
56,900
62,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001210SK-10-28mm65-2470-60
17,980
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001219SK-10-14mm65-2470-46
9,000
8,590
9,449(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001228SK-10-95mm65-2471-28
60,960
57,900
63,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001237SK-10-35mm65-2470-67
22,470
21,900
24,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001246SK-10-42mm65-2470-74
26,960
25,900
28,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001255SK-10-70mm65-2471-03
44,930
42,900
47,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001264SK-10-60mm65-2470-92
38,520
36,900
40,590(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001280SK-10-96mm65-2471-29
61,610
58,900
64,790(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001289SK-10-29mm65-2470-61
18,630
17,900
19,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001298SK-10-52mm65-2470-84
33,390
31,900
35,090(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001307SK-10-71mm65-2471-04
45,580
43,900
48,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001316SK-10-83mm65-2471-16
53,260
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001325SK-10-26mm65-2470-58
16,710
15,900
17,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001334SK-10-6mm65-2470-38
3,870
3,690
4,059(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001350SK-10-41mm65-2470-73
26,330
25,900
28,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001359SK-10-49mm65-2470-81
31,440
29,900
32,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001368SK-10-8mm65-2470-40
5,140
4,890
5,379(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001377SK-10-18mm65-2470-50
11,570
10,900
11,990(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001386SK-10-78mm65-2471-11
50,070
47,900
52,690(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001395SK-10-68mm65-2471-01
43,640
39,900
43,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001404SK-10-82mm65-2471-15
52,640
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001420SK-10-40mm65-2470-72
25,680
24,900
27,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001429SK-10-24mm65-2470-56
15,410
14,900
16,390(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001438SK-10-91mm65-2471-24
58,400
55,900
61,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001447SK-10-74mm65-2471-07
47,500
45,900
50,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001456SK-10-98mm65-2471-31
62,880
59,900
65,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001465SK-10-9mm65-2470-41
5,790
5,590
6,149(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001474SK-10-84mm65-2471-17
53,910
49,900
54,890(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001490SK-10-37mm65-2470-69
23,760
22,900
25,190(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001499SK-10-39mm65-2470-71
25,040
23,900
26,290(税込)
6日以内出荷
返品不可
53001508SK-10-51mm65-2470-83
32,740
29,900
32,890(税込)
4日以内出荷
返品不可
53001517SK-10-75mm65-2471-08
48,150
45,900
50,490(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

テープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする