USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ

USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ エレコム USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ エレコム USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ エレコム USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ エレコム USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ エレコム USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ エレコム USB Type-C 充電器 PD 100W PPS対応 Type C ×2 USB A ×1 折りたたみプラグ エレコム

3つのポートで、スマートフォン・タブレット・ノートパソコンを同時に充電OK。複数のデバイスの充電を一つにまとめられる高出力のUSB AC充電器です。
ノートパソコンの充電が可能な、USB Power Delivery対応製品です。ノートパソコン購入時についてくる付属のACアダプターに代えて使用できるので、2台目としてもおすすめです。出社と在宅勤務を組み合わせたハイブリッドワークの際も、2台あればオフィスと自宅にそれぞれ置きっぱなしにでき、充電器の持ち運びから解放されます。
ノートパソコン付属のACアダプターと形状が違っていてもUSB Type-C(TM)ポートから充電できます。ただし、USB Type-CポートからのUSB Power Delivery規格での充電に対応した機器のみ充電可能です。
USB Power Delivery規格100Wまでで充電できる機器に限ります。
ノートパソコン付属のACアダプターと違い必要な長さのケーブルを選んで使えるから、長すぎるケーブルでごちゃつきがちなデスク周りもこれですっきり。スペースを広々使えます。
3ポート利用時も合計最大93Wの高出力、最大45W&30W&18Wでノートパソコンやスマートフォンを3台同時に充電できます。
複数ポートを備えているため、使用する差込口(コンセント)が足りない場所でも困りません。ビジネスでの外出や出張、リモートワーク、旅行などの宿泊先、混雑しているカフェやコワーキングスペースでも便利な1台です。
GaN(窒化ガリウム)を採用し、高出力ながらコンパクトサイズを実現。プラグ部分も折り畳むことができるため、バッグの中でもスペースを取らず、持ち歩きにも便利です。
USB Power Delivery規格、PPS規格に対応しています。iPhoneを約30分で50%まで充電できるから、外出先でスピード充電が可能です。
USB Power Deliveryとは、アダプターと接続機器間で情報をやり取りすることで、その機器間における最適な電力を選択し、高速充電を実現するUSB規格です。PPS(Programmable Power Supply)とは、0.2V単位で電圧を調整し、最適な電力で効率的に供給することができるUSB Power Delivery のオプション規格です。
本製品のUSB Power Delivery最大出力は100Wです。PPS(Programmable Power Supply)最大出力は80Wです。
機器に応じて電圧、電流が変化します。iPhoneなどのスマートフォンから、iPadなどのタブレット、MacBookや高性能なWindowsノートパソコンまで幅広く充電できます。
本製品は、USB-IFのテストと同等のテストをメーカー独自で実施しています。高い安全性が保たれており、USB Power Delivery対応機器でご使用いただけます。
耐トラッキング性の要求事項(PSE:電気用品安全法)を満たしたコンセントプラグを採用しています。
温度保護機能より、さらなる安全性を実現しました。製品温度の上昇を監視することで自動で出力をコントロール。お使いの機器を守ります。
本製品にケーブルは同梱しておりません。別途USBケーブル等をご用意ください。
100Wでの充電を行う場合は、100W以上の充電に対応したUSBケーブルをご用意ください。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
複数ポート使用時は1ポートあたりの出力が低下するため、ご使用の機器によっては充電できない場合があります。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
廃棄物削減に取り組み、製品に同梱する取扱説明書等をペーパーレス化した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

その他※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum ブラック 質量(g)約250 使用温度範囲(℃)0~25 適合規格◇PSE 特定電気用品 コネクタ形状USB Type-Cポート×2・USB-Aポート×1 定格入力電圧(V)AC100~240(50/60Hz) 定格出力電流(A)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時5、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V/20V時3、PPS出力3.3~16V時3.75、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2.67・20V時2、PPS出力3.3~16V時2.5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5V/9V/15V時3・20V時4、PPS出力3.3~16V時5、QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5、3ポート同時接続時:USB Type-C1ポート:5V/9V/15V時3・20V時2.25、PPS出力3.3~16V時2.8、USB Type-C2ポート:5V/9V時3・15V時2・20V時1.5、PPS出力3.3~16V時1.85、USB Type-C1/C2ポート:QC出力5V時3・9V時2・12V時1.5、USB-A1ポート:5V時3・9V時2・12V時1.5 対応機種各USB Type-C(TM)ポートからUSB Power Delivery (100W)およびオプション規格であるPPS(Programmable Power Supply)、またはUSB-Aポートから18Wの規格内で充電が可能な機器。2ポート以上同時接続時、合計最大100Wまでの出力で充電、給電可能な機器とその組み合わせ。 幅W×厚さ×高さH(mm)約57×32.5×68 定格入力電流(A)2.1 保証期間1年間 定格出力電力(W)単独接続時:USB Type-C1/USB Type-C2ポート最大出力100、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:合計最大出力100、USB Type-C1ポート最大出力60、PPS最大出力60、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力40、PPS最大出力40、QC最大出力18、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1 ポート:合計最大出力98、USB Type-C1/C2ポート最大出力80、PPS最大出力80、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18、3ポート同時接続時:合計最大出力93、USB Type-C1ポート最大出力45、PPS最大出力45、QC最大出力18、USB Type-C2ポート最大出力30、PPS最大出力30、QC最大出力18、USB-A1ポート最大出力18 使用地区日本 定格出力電圧(V)単独接続時:USB Type-C1ポート/USB Type-C2ポート:5/9/15/20・PPS出力3.3~16・QC出力5/9/12・USB-A1ポート:5/9/12、2ポート同時接続時(1):USB Type-C1+USB Type-C2ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20・PPS出力3.3~16・QC出力5/9/12、2ポート同時接続時(2):USB Type-C1/C2+USB-A1ポート:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20・PPS出力3.3~16・QC出力5/9/12・USB-A1ポート:5/9/12、3ポート同時接続時:USB Type-C1/C2ポート:5/9/15/20・PPS出力3.3~16・QC出力5/9/12・USB-A1ポート:5/9/12 プラグ形状90度スイング構造 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53038784 ACDC-PD65100BK
18,580
9,998
10,998 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PCアクセサリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする