アップルウォッチ SE(第2世代/第1世代)/Series6/5/4 バンパー ソフト 側面保護
もっと、自分だけの「好き」を選びたい。そんな想いに応えるアクセサリーで、お気に入りの毎日を。スマートデバイスと私をつなぐ、&meです。  
Apple Watchのスタイルを損ねず、傷、衝撃から本体側面を守る、オーロラのような輝きが美しいApple Watch用ソフトバンパーです。  
Apple Watch Series 5 セラミックケースには対応しません。  
フレーム部は凸形状で周辺を囲むことにより、液晶部への不意の接触を保護し、柔軟なTPU素材が本体への衝撃を緩和します。  
全面保護フィルムや、ガラスフィルムなど、厚みのあるフィルムを貼っていても装着可能です。  
エレコム製フィルムのみ保証いたします。  
衝撃に強いTPU素材を使い、側面部を覆うように保護します。  
ケースをApple Watchに装着したままで液晶画面の確認、本体の操作、各種ボタン操作、純正の磁気充電ケーブルへの設置が可能です。  
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。  
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
セット内容バンパー×1
材質TPU(熱可塑性ポリウレタン)
色オーロラクリア
対応機種Apple Watch SE (第2世代)、SE、Series 6、5、4 [40mm]
内容量1個