USB TypeC延長ケーブル PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】

USB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 - エレコムUSB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 - エレコムUSB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 - エレコムUSB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 - エレコムUSB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 - エレコムUSB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 - エレコムUSB TypeC延長ケーブル  PD 60W USB3.2(Gen1) 【パソコン スマホ タブレット 等各種対応】 - エレコム

USB Type-C(TM)ケーブルの延長ケーブル(USB 5Gbps)です。
ケーブル一体型のAC充電器のケーブル長を延長して使用できるほか、USBハブやドッキングステーション、キーボードなどケーブル部が短い機器にも使えるため、パソコンから離れた位置での接続も可能になります。
普段は短めのケーブルを使用し、必要な場面のみ延長ケーブルを接続するなど、シーンに応じて適切な使い方を選べます。
外付けポータブルディスクドライブ等のバスパワー駆動デバイスは、電力不足により正常に動作しない場合があります。
連結できるケーブルは本製品を含めて最大2m、合計2本までです。1mを超える長さのUSB Type-Cケーブル並びに2本以上のUSB Type-Cケーブルとの連結は動作の保証をしておりません。
最大転送速度5Gbpsに対応しますが、USB 5Gbpsは規格上、延長が認められていません。
USB Power Deliveryに対応し、最大20V/3Aの60W充電に対応。USB Type-Cポートを搭載したノートパソコン、iPhone・Androidなどのスマートフォン、タブレットなどの充電が可能です。
USB Power Delivery をご利用になる場合は、接続する機器および延長するケーブルがUSB Power Delivery に対応している必要があります。
USB 5Gbpsに準拠し、最大5Gbpsのデータ転送が可能です。
5Gbps以上の転送速度に対応する機器及びケーブルに本製品を接続した場合、最大転送速度は5Gbpsになります。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンコネクターを採用しています。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)した、環境にやさしい製品です。
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

適合最大20V/3A【ケーブル】ブラック規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠ケーブル長(m)約1※コネクター含まず対応OSWindows 11/10、macOS Sonoma 14/macOS Venture 13/macOS Monterey 12コネクタ形状【プラグ】USB Type-C(TM)、【ポート】USB Type-C(TM)適合機器USB Type-C(TM)コネクター搭載のスマートフォン・パソコン・AC充電器・USBハブ・キーボードなど対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールドケーブル径(Φmm)約4.8転送速度(Gbps)最大5※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB 5Gbps(USB3.2(Gen1))規格準拠内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039098USB3-ECC10BK
3,692
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする