曜日別特売

USB TypeCケーブル (USB-C to C) L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0

USB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコムUSB TypeCケーブル (USB-C to C)  L字 やわらか 充電/データ転送用 PD 60W 3A USB2.0 - エレコム

USB Type-C(TM)ポート搭載のパソコン・スマートフォン・AC充電器などに接続し、充電やデータ転送ができるUSB2.0ケーブルです。
配線時に取り回しがしやすく、束ねてもクセが残りにくい、やわらかケーブルを採用しています。
L字コネクターを採用し、飛び出しが少ないスッキリした配線が可能なUSB Type-C(TM)ケーブルです。
USB2.0の規格である「Certified Hi-Speed USB(USB2.0)」の正規認証品です。
最大480Mbpsのデータ転送が可能です。
最大60W(20V/3A)で接続機器の充電が可能です。
ご使用になるパソコンなどの性能によって、供給される電力値が異なります。
外部ノイズの干渉から信号を保護する2重シールドケーブルを採用しています。
サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピンを採用しています。
難燃性の素材を使用し、安全性を高めています。
USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum
自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。
環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

適合最大20V/3A【ケーブル】ブラックコネクタ形状【1】USB Type-C(TM)プラグ、【2】USBType-C(TM)プラグ適合機器60W以下の入出力に対応するUSB Type-C(TM)ポートを持つパソコン・充電器・モバイルバッテリーおよび、USB Type-C(TM)ポートを持つスマートフォン・タブレットなど ※USB Type-C and USB-C are trademarks of USB Implementers Forum対応【USB Power Delivery】○プラグ金メッキピンシールド2重シールド環境簡易パッケージ転送速度(Mbps)最大480※理論値パッケージ袋+ステッカーUSB規格USB2.0規格正規認証品内容量1個
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ケーブル長(m)
ケーブル径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53039064U2C-CCLY10NBK約1※コネクター含まず約3.5
3,210
1,898
2,088(税込)
当日出荷
53039080U2C-CCLY20NBK約2※コネクター含まず約3.8
3,550
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする