セラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー)

セラミックファンヒーター Optiflame Arkley(オプティフレーム アークリー) ディンプレックス

まるで本物のような炎のゆらめきと質感を実現
電気ファンヒーター機能付き
設置工事いらず
電源を入れるだけで暖炉のある暮らしを楽しめます
転倒防止電源遮断装置・過昇温度防止装置付き
暖房目安3~8畳

幅(mm)510 質量(kg)17 高さ(mm)600 奥行(mm)340 消費電力(W)イルミネーション:70、:ヒーター(弱):635、ヒーター(強):1200 電源(AC100V)50/60Hz 保証期間1年 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53039335 AKL12J
34,800
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする