ホット&クール プレミアムタワーファン

ホット&クール プレミアムタワーファン コイズミ

☆グッドデザイン賞2023年度受賞☆
【季節を問わず年中快適に】年中使える送風機&ファンヒーター
送風機とファンヒーターが一体型になったホット&クール。年中使える収納いらずのタワーファンです。
【音声操作機能を搭載】
音声での操作も可能。手が離せない時でも快適に使えます。
※連続で操作する場合は5秒以内に指示してください。
※音声認識ボタンを押すたびに、音声認識機能のON/OFFが切り替わります。
【お部屋に馴染むデザイン】
ファブリック素材の本体と、すっきりとしたメタル調の脚でインテリアに馴染みます。
【従来品に比べて、高さを抑えました】
10cmほど高さを抑えてリニューアル。圧迫感なく、お部屋に馴染みます。

用途
【温風時の機能】
温風のあたたかさを強(1200W)と弱(600W)に切替えできます。
※温風時、風量は変わりません。
【送風時の機能】
風量16段階(送風時)
DCモータータイプで弱風から強風まで細かい風量設定ができます。
ターボ機能(送風時)
ワンタッチで最大風量になります。すぐに強い風が欲しいときに便利です。
【使い勝手のよい機能】
熱中症アラート機能
暑さ指数(WBGT)が25以上の時に、音声アラートでお知らせします。
※タイマーボタンを3秒以上長押しするたびに、ON/OFFが切り替わります。
左右の自動首振り3段階
まんべんなく風を送りたいときに便利です。
首振り角度:約45/90/180°
※人感センサー機能を使用しているときは、首振り機能は使用できません。
自動ルーバー
上下に送風したいときに便利です。角度:上向き約45/下向き約40°
人感センサー(オン/オフ)
電気代を抑えて省エネ&切りわすれ防止になります。
感知距離:約2m/上下:60°/左右:90°
※首振り設定時は人感センサーを使用できません。
オフタイマー&自動オフ機能(温風時)
1/2/3/4時間のオフタイマー設定ができます。
温風時は5時間で自動オフになる安心設計です。
本体上部の操作部
立ったまま操作できるので便利です。
チャイルドロック
センサーボタンの長押しで、運転停止時もロック設定可能です。
リモコン付き
コンパクトでシンプルなリモコンです。
上部に取っ手つき
移動や向きを変える際に便利です。取っ手の裏には、リモコンもすっきり収納できます。
幅(mm)310 質量(kg)8.5 ベージュ 高さ(mm)800 奥行(mm)300 消費電力(W)温風:1200 送風:40 コード長さ(m)約1.8 首振角度(°)180/90/45 機能二重安全転倒スイッチ、人感センサー 風量調整(送風時)16段階+TURBO タイマー1/2/3/4時間【自動オフ】5時間(温風時のみ) 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53039220 KHF12233C
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
53039220 KHF12233C 06070736 KHF12243H KHF12243H 送風機能付ファンヒーター セラミックヒーター コイズミ 06070736 送風機能付ファンヒーター セラミックヒーター コイズミ 1個 29,980 税込32,978 品番が変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「暖房用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする