ギガビットイーサネット・アドバンスト・スマートマネージド・スイッチ 10/100/1000BASE-Tx48 SFPスロットx4

ギガビットイーサネット・アドバンスト・スマートマネージド・スイッチ 10/100/1000BASE-Tx48 SFPスロットx4 Allied Telesis

AT-GS980M/52PS(RoHS対応※2022年5月現在)は、10/100/1000BASE-Tを48ポート、SFPスロットを4スロット装備したギガビットイーサネット・アドバンスト・スマートマネージド・スイッチですPoE+モデルで最大740Wの電力供給に対応し、1ポートあたり15.4WのPoE給電時は最大48ポート、30WのPoE給電時は最大24ポートまで電力供給が可能ですGS980Mシリーズは、アクティブファイバーモニタリング機能に対応しています(AMFメンバー)

仕様LAN伝送速度:1000Mbps/100Mbps/10Mbps LANポート数:25-48ポート アズワン品番65-3400-32 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53060360 3632R
353,000
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「無線LAN・ネットワーク機器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする