HDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応

HDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコムHDMIケーブル 1m 4K 金メッキ (タイプA・19ピン - タイプA・19ピン) スーパースリム HEC ARC対応 - エレコム

最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。
High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
他のコネクターに干渉せず接続できる小型コネクターと、取り回しがしやすい直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、すっきりと配線ができます。

用途
最大4K/30Hzの解像度に対応したHDMIケーブルです。
High Speed HDMI Cable with Ethernet認証済みで、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。

1本のケーブルで、映像信号と音声信号をデジタルのままで高速伝送するだけでなく、イーサネット信号の双方向通信を実現します。

100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。

4K(3840×2160px)/30Hz、Full HD(1920×1080px)/120Hzの解像度に対応しています。

直径約3.2mmのスーパースリムケーブルを採用し、スッキリとキレイな配線が可能です。

デジタル音声をテレビなどの表示機器からAVアンプなどの出力機器へ伝送できる、ARC(オーディオリターンチャンネル)に対応しています。

色深度は従来の24bit(Full Color:フルカラー)から、30/36/48bit(Deep Color:ディープカラー)まで対応し、より豊かな色表現が可能です。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキプラグを採用しています。

外部からのノイズ侵入を軽減する高周波ノイズ用シールドと、低周波ノイズ用シールドを組み合わせた3重シールド構造です。

外部ノイズの影響を受けにくい、ツイストペア構造を採用しています。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 1.4)認証ケーブル長(m)約1※コネクター含まずコネクタ形状【1】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)、【2】HDMIプラグ(タイプA・19ピン)対応機種HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI入力端子を持つ液晶テレビ、プラズマテレビ、プロジェクター等、HDMI(タイプA・19ピン)側:HDMI出力端子を持つAV機器、ゲーム機等プラグ金メッキシールド3重シールドケーブル径(Φmm)約3.2伝送速度(Gbps)10.2対応解像度最大4K(3840×2160px)/30Hzパッケージ袋+ステッカーケーブルタイプスーパースリム内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53082866ECDH-HD14SS10BK
820
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする