曜日別特売

HDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz)

HDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコムHDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコムHDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコムHDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコムHDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコムHDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコムHDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコムHDMI変換アダプタ hdmi to mini hdmi <Ver2.0> プレミアム 4K2K(60Hz) - エレコム

最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。
Premium High Speed HDMI with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。
HDMIプラグ(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続することができ、お手持ちのHDMIケーブルでHDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラなどに接続し高画質の映像出力が可能です。

用途
最大4K/60Hzの解像度に対応したHDMI変換アダプターです。
Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet準拠で、映像信号と音声信号に加え、100Mbpsのイーサネット通信を実現します。

4K(3840×2160px)/60Hz、Full HD(1920×1080px)/240Hzの解像度に対応しております。

接続するケーブルの仕様によっては解像度が落ちる場合があります。

HDMIポート(タイプA)とHDMI Miniプラグ(タイプC)を変換し接続が可能です。

接続方向を問わず、HDMIポート(タイプA)側とHDMI Miniプラグ(タイプC)側の両方向からの接続使用が可能です。

本製品はIC非搭載のパッシブタイプです。

本製品にはHDMIケーブルは同梱しておりません。
別途HDMIケーブルをご用意ください。

本製品はリピーター機能非搭載です。
ケーブル総延長が5mを超えないよう接続してください。

接続するケーブルの仕様によっては映像が正常に映らない場合があります。

HDMI Miniポート(タイプC)を持つスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等をテレビに接続することができます。

映像が正しく表示されない場合は、接続先のディスプレイの電源ON/OFFや各接続コネクターの抜き挿しをお試しください。

環境、機器により正常に動作しない場合があります。

100Mbpsのイーサネット通信を実現する、HEC(HDMIイーサネットチャンネル)に対応しています。

サビなどに強く信号劣化を抑える金メッキピン・金メッキプラグを採用しています。

EUの「RoHS指令(電気・電子機器に対する特定有害物質の使用制限)」に準拠(10物質)しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。
ブラック規格Premium High Speed HDMI Cable with Ethernet (HDMI 2.0)準拠コネクタ形状【1】HDMIポート(タイプA・19ピン)、【2】HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン)対応機種HDMIポート(タイプA・19ピン):HDMI(タイプA・19ピン)ケーブル、HDMI Miniプラグ(タイプC・19ピン):HDMI Miniポート搭載のスマートフォンやタブレット、ビデオカメラ等プラグ金メッキピン・金メッキコネクター伝送速度(Gbps)18対応解像度最大4K(3840×2160px)/60Hzパッケージ袋+ステッカー内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53082875ECAD-HDAC3BK
820
639
703(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

商品説明動画

HDMI変換アダプター
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ケーブル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする