コンセントタップ収納

コンセントタップ収納 クロシオ コンセントタップ収納 クロシオ コンセントタップ収納 クロシオ コンセントタップ収納 クロシオ コンセントタップ収納 クロシオ コンセントタップ収納 クロシオ

タップやルーター、コンセント周りの配線を隠してスッキリ。
乱雑になりがちなコード類をきれいにまとめます。
・コード類へのホコリの付着を予防し、ペットや小さなお子様のいたずらも防止します。
・約4cmの隙間からタップのスイッチを操作できます。
・天板には小物を置くことができます。スマホやタブレットの充電スペースにも。
・奥行16.5cmと薄型ながらタップやルーター等がたっぷり収納できます。

仕様組立式 材質プリント紙化粧繊維板 質量(kg)約4.8 ホワイト 寸法(幅W×奥行D×高さH)(cm)40×16.5×45 内容量1台
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53093244 39446
9,000
8,598
9,458 (税込)
4日以内出荷

メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
お客様組立品
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

地域運賃

地域 単位 配送費
北海道地方 数量1以上のご注文 お送りできません
沖縄地方 数量1以上のご注文 お送りできません
離島 数量1以上のご注文 お送りできません

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「収納ボックス」にはこんなカテゴリがあります

シェアする