LEDライト VL-7200CX/SET2
趣味のビデオ・デジカメ撮影から本格的な業務撮影までお手持ちのカメラに簡単装着、簡単撮影!!機動力・操作性を各段にアップさせた7000シリーズです。
LED300個により明るく補助光の領域を完全打破、2電源&リモコン8チャンネル遠隔操作。ACアダプター付きです。
LEDライト2灯とエアークッションライトスタンド2本をセットにしてキャリングケースに収納しました。左右からの理想的な照明ができます。
仕様残量チェック:Batモード表示P1~P9 10段階 電圧検知
付属品ソフトフィルター、色温度変換フィルター、リモコン電波式、ACアダプター、ハンドグリップ、テーブルスタンド、ライトスタンド、キャリングケース
寸法(mm)本体:約173×153×43、光面:幅110×奥行150、折り畳み長:660(ライトスタンド伸長:740~208/4段階)
質量(g)725(バッテリー含まず)
電源SONY系ビデオバッテリーNP-Fシリーズ AC100V 50/60Hz
最大出力(W)約20 (許容電圧範囲6.5V-8.5V)
光源白色LEDΦ5/300個
色温度(K)5400/3200
照度(Lx)約12000/50cm 約3000/1m
絞り約1m f8+1/3(ISO400・1/30)参考値
RoHS指令(10物質対応)対応
調光方式Coarse10段階/Fine99段階切換式 100%~0%連続 表示00~99
点灯時間約35分/NP-F550・約80分/NP-F570・約120分/NP-F970
照射角度(°)約44
内容量1台