インレット 表面 400V 32A 3P+N+EWAY

インレット 表面 400V 32A 3P+N+EWAY WALTHER

仕様定格電流:32A 定格電圧 VAC:400V コネクタ マウント:パネル マウント 電気コネクタ種別:Inlet ピン コンフィグレーション:3P+N+E コネクタ 色:レッド IP定格:IP44 製品群:Commando 色:レッド 外部幅:82mm 種別:プラグ IP / NEMA評価:IP44 コンタクト数:5 アウトレット数:1 ポール コンフィギュレーション:3P+N+E RMS 電流(Irms):32A 終端方法:ネジ 定格電圧:400V アズワン品番65-1589-87 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53045346 630
42,000
41,980
46,178 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする