オートモーティブ CONN R/A プラグ 16POS
仕様製品群:Multilock シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:直角 プラグ コンタクト数:16 オートモーティブ コンタクト タイプ:クリンプ ソケット コネクタ 本体 材質:PBT(Polybutylene Terephthalate,ポリブチレンテレフタレート)本体 コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ IP定格:- 定格電圧:12VDC 定格電流:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1350-60
内容量1個