RECTNGLR PWR コネクタ プラグ 24W9

RECTNGLR PWR コネクタ プラグ 24W9 Positronic

仕様コンタクト数:24 製品群:PCIB シリーズ コネクタ マウント:パネル PCBマウント コンタクト 終端 タイプ:スルーホール ピッチ間隔- 種別:プラグ コンタクト 種別:ピン 列数:- アズワン品番65-1583-54 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53045434 PCIB24W9M400A1/AA
10,200
9,998
10,998 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする