Positronic Positronicの 制御機器 Positronicの 接続・省配線(制御機器) Positronicの コネクタ・コネクタ付ケーブル RECTNGLR PWR ハウジング ラッチ RCPT 12P RECTNGLR PWR ハウジング ラッチ RCPT 12P 注文コード 仕様製品群:PLB シリーズ コネクタ マウント:ケーブルマウント 角型 シェルサイズ:- 適合製品:Positronic PLB シリーズ サイズ 16 角型電源 コンタクト ロック タイプ:ラッチ アズワン品番65-1583-74 内容量1個 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 3,500円(税別)以上で 配送料無料 通常配送料500円(地域運賃、特別運賃を除く)キャンペーンコードご利用時は適用後の金額が基準になります。 1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 注文コード 品番 選択解除 PLB12F0000/AA 参考基準価格(税別) 通常価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量 53045504 PLB12F0000/AA ¥5,870 ¥5,798 ¥5,798 ¥6,378 (税込) 13日以内出荷返品不可 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りに追加 お気に入りで見る バスケットに入れる 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください 接続・省配線(制御機器) の新着商品 最初に戻る ページ: 1/ Infinity 端子カバー マルヤス電業 税込¥54 ¥49 バスケットへ RCAジャック 中継型 共立電子産業 税込¥120 ¥109 金メッキ RCAプラグ 共立電子産業 税込¥516 ¥469 フジコン 貫通型端子台 フジコン 税込¥2,748 ¥2,498 シリアルデバイスサーバー 1ポート ATEN 税込¥43,978 ¥39,980 バスケットへ RS Pro カーボンファイバシート RS PRO 税込¥20,878~ ¥18,980~ 組端子台 東洋技研 税込¥406~ ¥369~ N型プラグ付き 5D-2W 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥4,068~ ¥3,698~ RCA ジャックボード 共立電子産業 税込¥307~ ¥279~ DC冷却ファン”San Ace”(直流電源用・低消費電力タイプ) 山洋電気 税込¥5,718 ¥5,198 バスケットへ USB3Visionケーブル 3M(スリーエム) 税込¥5,938~ ¥5,398~ 手動工具 日本モレックス(molex) 税込¥318,780 ¥289,800 バスケットへ 金メッキ仕様 RCAプラグ 共立電子産業 税込¥956 ¥869 MCX型プラグ付き RG-174/U 同軸コネクタ付きケーブル トーコネ(東洋コネクター) 税込¥3,628~ ¥3,298~ 三菱インバータ対応インタフェースケーブル ダイヤトレンド 税込¥10,998~ ¥9,998~ 金メッキ RCAパネルジャック 共立電子産業 税込¥516 ¥469 プッシュプル・小型・丸型・耐熱性 気密ソケット Bシリーズ LEMO 税込¥15,378~ ¥13,980~ 組端子台 東洋技研 税込¥428~ ¥389~ RFコネクタ 日本モレックス(molex) 税込¥1,066~ ¥969~ Cinch 同軸コネクタ メス, オス SMAコネクタ, 142-0901-941 CINCH 税込¥2,198~ ¥1,998~ カテゴリ カテゴリ 工具の通販モノタロウ制御機器/はんだ・静電気対策用品制御機器接続・省配線(制御機器)コネクタ・コネクタ付ケーブルナイロンコネクタナイロンコネクタ本体・ハウジング 商品レビュー 商品レビューを投稿する 商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様に 500円クーポンをプレゼント! よくあるご質問(FAQ) この商品について質問する ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 「ナイロンコネクタ」にはこんなカテゴリがあります ナイロンコネクタ本体・ハウジング ナイロンコネクタ用コンタクト ナイロンコネクタその他関連用品 シェアする マイページ 最近見た商品