コンパクトPCスタンド

コンパクトPCスタンド 日本出版販売 コンパクトPCスタンド 日本出版販売 コンパクトPCスタンド 日本出版販売 コンパクトPCスタンド 日本出版販売

PCを見やすい角度に傾けることで、デスクワーク時の負担を軽減。

仕様梱包形態:化粧箱 梱包サイズ(mm):W70×H270×D30 本体サイズ(mm):W200×H170×D263、収納時:W60×H20×D263mm 材質:本体:ABS ステンレス鋼、滑り止め部分:シリコーンゴム コード番号:2023264 アズワン品番65-2747-51 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53062180 KO631535
1,980
1,898
2,088 (税込)
欠品中
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「PC・CPUスタンド」にはこんなカテゴリがあります

シェアする