コンタクト ソケット クリンプ 0.13MM2

コンタクト ソケット クリンプ 0.13MM2 日本モレックス(molex)

仕様製品群:CTX50 560023 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:- コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト 適合製品:Molex Mini50 34791 34824 シリーズ レセプタクル ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:- コンタクト 材質:銅合金 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) アズワン品番65-1354-48 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53060125 560023-0444
84
80
88 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする