コンタクト ピン 12AWG クリンプ

コンタクト ピン 12AWG クリンプ TE CONNECTIVITY

仕様製品群:Multimate XII シリーズ コンタクト 種別:ピン コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:12AWG コンタクト メッキ:シルバー 適合製品:AMP Multimate XII シリーズ コネクタ アズワン品番65-1388-10 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53061525 66255-8
1,460
1,398
1,538 (税込)
13日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする