コネクタ クリンプ ワイヤー ピン

コネクタ クリンプ ワイヤー ピン TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様製品群:CST-100 シリーズ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 最大ワイヤサイズAWG:22AWG コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト 適合製品:CST-100 II ハウジング 最小ワイヤサイズAWG:26AWG コンタクト 材質:リン青銅 SVHC:No SVHC(07-Jul-2017) コンタクト 終端:クリンプ 種別:プラグ ワイヤーサイズ(AWG):26AWG to 22AWG アズワン品番65-1491-77 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53076024 1445336-2
190
189
208 (税込)
10日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする