コンタクト ソケット 30-26AWG クリンプ

コンタクト ソケット 30-26AWG クリンプ TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様シリーズ:Mini-Universal MATE-N-LOK 適合製品:ミニチュア 円形 プラスチック コネクタ コンタクト 種別:ソケット コンタクト 材質:真鍮 コンタクト メッキ:スズ コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番65-1407-74 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53076575 794058-1.
130
129
142 (税込)
23日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「絶縁キャップ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする