ICレコーダー PHILIPS DVT2000シリーズ
すぐ録りたい時に対応できる「ワンタッチ録音」機能があります。
付属のmicroUSBケーブルまたはmicroSDカード(別売)でパソコン等へのファイル転送が可能です。
仕様カラー:ブラック サイズ(mm):40×110×20 重量(g):約46(乾電池含まず) 外部マイク端子:Φ3.5mmステレオ イヤホン端子:Φ3.5mmステレオ 液晶サイズ:23×23mm 内蔵メモリ:8GB microSDカード:最大32GB(Class6以上に適応) スピーカー:範囲/750~18.000Hz、出力/110mW 音楽再生・対応フォーマット:MP3、WMA FMラジオ:周波数/76~108MHz 対応OS:Windows(R)10・8・7、MacOS X 10.8~ 電源:単4形アルカリ乾電池×2本(テスト用付属) 付属品:ステレオイヤホン、microUSBケーブル
アズワン品番4-5291-02
内容量1個