D SUB コネクタ スタンダード 9 ポジション R

D SUB コネクタ スタンダード 9 ポジション R TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))

仕様ECEPTACLE コンタクト数:9 種別:レセプタクル D Sub シェルサイズ:DE 製品群:AMPLIMITE HD-20 シリーズ コネクタ 本体 材質:メタル 本体 コンタクト 終端 タイプ:はんだ アズワン品番65-1486-13 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53044987 5745781-6
1,620
1,598
1,758 (税込)
欠品中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする