アダプタ 9W D プラグ-25W D ソケット

アダプタ 9W D プラグ-25W D ソケット VIDEK

仕様D Sub コネクタ A:標準 D Sub 種別からの変換:レセプタクル ポジションからの変換:25 D Sub コネクタ B:標準 D Sub 種別への変換:プラグ ポジションへの変換:9 製品群:- コンタクト 材質:- コンタクト メッキ:- コネクタ タイプ:アダプター アズワン品番65-1484-37 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53044725 1058
1,620
1,598
1,758 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「変換・延長アダプタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする