HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】

HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム HDMI 受信機 ワイヤレス 無線 4K 最大8台ペアリング 【 DH-WLTXシリーズ 送信機 別途必要 】 エレコム

1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器に映像・音声を出力できるワイヤレスHDMIエクステンダー(無線HDMI受信機)です。
アプリやドライバーは不要のワンタッチ接続で、最大8台までの送信機を切り替え接続できます。

HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。

本製品には無線HDMI送信機は同梱しておりませんので、別途お買い求めください。

用途
1台のディスプレイやプロジェクターなどのHDMI搭載映像機器にワイヤレスで映像・音声を出力する受信機です。
(HDR、CEC、ARC、HECは非対応です。
)
DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHD1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機と組み合わせてご使用ください。

送信機からの映像データは、最大3840×2160 60Hzまでの解像度へ自動で調整されます(アップスケーリング機能)。

最大8台までの送信機をペアリングして増設できます。
(DH-WLTXUC1BKまたはDH-WLTXHM1BKのワイヤレスHDMIエクステンダーの送信機の組み合せにはよらず最大8台まで)
HDCP 1.4対応により、放送波や映画などの著作権保護コンテンツにもご利用できます。
(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します。
)
パソコンご利用時は、ミラーリング・マルチディスプレイのどちらの出力画面設定でもご利用いただけます。

HDMI端子には金メッキ加工をしており、サビに強く信号劣化を防ぎます。

HDMIケーブルは5m以内のHigh Speed HDMIケーブル以上のものをご使用ください。

安定した動作を確保するため、専用ACアダプターを付属しています。

自社環境認定基準を1つ以上満たし、『THINK ECOLOGY』マークを表示した製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器が紙・ダンボール・ポリ袋のみで構成されている製品です。

環境保全に取り組み、製品の包装容器におけるプラスチック重量を、社内基準製品より20%以上削減した製品です。

法人で導入を検討されるお客さまは、ご購入前にお客様の環境での検証をおすすめ致します。
仕様【出力音声フォーマット】LPCM2ch(最大24bit 192kHz)、【伝送遅延】最大150ms 付属品専用ACアダプター 材質樹脂 ブラック 質量(g)約66(本体) 消費電力(W)最大5(5V/1A) 定格【ACアダプタ】DC 5V/2A [ケーブル長 約1.46m ※コネクター含まず] 適合規格技術基準適合証明(認証番号:018-230214) コネクタ形状映像出力:HDMI タイプA 19ピン(ポート)×1・電源入力:USB Type-C(TM)コネクター(ポート)×1 入力電圧(V)【ACアダプタ】100~240 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)約90×90×19.5 対応【映像表示機器】HDMI入力端子を搭載したテレビ・ディスプレイ・プロジェクターなど、【HDR】非対応、【HDCP】HDCP1.4(入力映像コンテンツのHDCP保護有無にかかわらず、すべての映像出力にHDCP保護を掛けて出力します)、【CEC】非対応、【HEC】非対応、【ARC】非対応 解像度【最大出力】4K(3840×2160)60Hz ※最大4K60Hzで、ディスプレイの最大解像度に自動調整して表示 使用温湿度範囲温度0~40℃、湿度10~85%(結露なきこと) 保証期間1年間 保存温湿度範囲温度-10~60℃、湿度5~85%(結露なきこと) ケーブル【許容ケーブル長】HDMIケーブル:5m以内(HighSpeedHDMI以上の認証取得済みHDMIケーブルをご利用ください。) 使用場所屋内専用 周波数(GHz)【無線】5.2(5.15~5.25) 最大接続台数【ペアリング】8台 伝送距離(m)最大15(障害物のない状態) HDMI規格HDMI1.4 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53082647 DH-WLRX1BK
31,320
24,980
27,478 (税込)
当日出荷
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「切替器/分配器/コンバーター」にはこんなカテゴリがあります

シェアする