D-SUB CONN RCPT 37POS スルーホール
仕様コンタクト数:37 種別:レセプタクル コンタクト 終端 タイプ:はんだ D Sub シェルサイズ:DC 製品群:- コネクタ 本体 材質:スチール 本体 コンタクト 材質:リン青銅 コンタクト メッキ:金メッキ コンタクト SVHC:鉛(15-Jan-2019) コネクタ マウント:スルーホールマウント D Sub コネクタ タイプ:標準
アズワン品番65-1646-92
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~