オートモーティブ CONN 3POS ヘッダ 30A
仕様製品群:Super Sabre 172042 シリーズ オートモーティブ コネクタ シェル スタイル:ストレート ヘッダ コンタクト数:3 オートモーティブ コンタクト タイプ:PCB ピン コネクタ 本体 材質:LCP(液晶ポリマー)本体 コンタクト 材質:銅 コンタクト メッキ:シルバー IP定格:- 定格電圧:600VAC 定格電流:30A SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1367-60
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~