コネクタ ヘッダ 8POS 2列 3MM
仕様ピッチ間隔3mm コンタクト数:8 種別:ヘッダ 製品群:Micro-Fit 3.0 43045 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:表面実装 列数:2 コンタクト メッキ:錫メッキ コンタクト コンタクト 材質:真鍮 SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1345-10
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~