コネクタ ハウジング プラグ 12POS 5.7MM
仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:12 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019)
アズワン品番65-1352-47
内容量1個
機構部品(電子部品) の新着商品
はんだタブ端子、ソルダータブ端子 TE Connectivity 非絶縁 ストレート 4.8 x 0.5mm
TE Connectivity Japan(旧:TYCOELECTRONICS(タイコエレクトロニクス))
税込¥1,868~
¥1,698~