コネクタ RCPT 5POS 1列 2MM

コネクタ RCPT 5POS 1列 2MM 日本モレックス(molex)

仕様ピッチ間隔2mm コンタクト数:5 種別:レセプタクル 製品群:Sherlock 35507 シリーズ コンタクト 終端 タイプ:クリンプ 列数:1 コンタクト メッキ:- コンタクト 材質:- SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) コネクタ マウント:PCBマウント コネクタ タイプ:角型電源 最大コンタクト抵抗:20mΩ 最大電流:2A 外部深さ:7mm 外寸 / 高さ:2.15mm 外部幅:13.1mm 可燃性評価:UL94V-0 絶縁抵抗:1000MΩ 最大動作温度:105ーC 最低動作温度:-40ーC 定格電圧 V DC:125V 定格電圧 VAC:125V 耐電圧:500VAC アズワン品番65-1412-99 内容量1個
お気に入りに追加
1件中 1~1件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53075918 355070500
120
119
131 (税込)
8日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする