コネクタ ハウジング プラグ 2POS 5.7MM

コネクタ ハウジング プラグ 2POS 5.7MM 日本モレックス(molex)

仕様製品群:Mega-Fit 105411 シリーズ 種別:プラグ ポジション数:2 ピッチ間隔5.7mm 適合製品:Molex Mega-Fit シリーズ クリンプ コンタクト SVHC:No SVHC(15-Jan-2019) 内容量1個
お気に入りに追加
2件中 1~2件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
アズワン品番
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
53076189 105411-1102 65-1352-48
370
369
406 (税込)
欠品中

返品不可
53059617 105411-0102 65-1352-42
340
339
373 (税込)
取扱停止中

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする